曜日別特売

RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格電圧(V)AC100
色(マンセル値)ライトベージュ色
内容量1個注文コード45192612品番RSLP-12KAES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : PBT+PC樹脂
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)
シールド金具:ステンレス
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)AC100寸法A(mm)120寸法D(mm)51定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)120寸法C(mm)10最大静圧(mmH2O)39/51(4.0/5.2)最大風量(m3/min)0.36/0.43入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約39/44入力(W)11/9色(マンセル値)ライトベージュ色取付換気扇RD45-091A
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.風向きを逆にする場合(吸気)は吸気用スペンサが必要になりますので、別途ご用命ください。4.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする