材質カバー : AES樹脂
ボデー : PBT+PC樹脂
フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)
シールド金具:ステンレス
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)AC200寸法A(mm)150寸法D(mm)63定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)150寸法C(mm)10最大静圧(mmH2O)82/91(8.4/9.3)最大風量(m3/min)1.0/1.2入力端子3端子(アース付)騒音レベル(dB(A))約48/52入力(W)14/13色(マンセル値)クリーム色取付換気扇PF-120-2