※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
換気面積(cm
2
)
70
35
70
105
53
106
159
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192743
品番
RD43-52BES
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
カバー・本体 : 鉄
フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)
シールド金具:ステンレス
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~+60
寸法(縦×横×深さ)(mm)
155×250×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
70
注意
※換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500