RD43-53BES RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業 45192752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
換気面積(cm2)105
内容量1個注文コード45192752品番RD43-53BES
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質
カバー・本体 : 鉄
フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)
シールド金具:ステンレス
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)155×345×13RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)105
注意
※換気面積は、フィルタ、シールドフィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする