曜日別特売
GOBL-1901-A8 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193035

GOBL-1901-A8 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193035
GOBL-1901-A8 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193035
GOBL-1901-A8 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193035

【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
白系
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45193035品番GOBL-1901-A8
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

女性らしいカラーを織り交ぜたリズム感のある柄のオーバーブラウス
なめらかなニット素材なので着心地良く、高い吸汗・速乾性で一日中快適に過ごすことができます
右肩のリボンはスナップボタンで簡単に取り外しが可能

用途
接客・オフィス事務向け
白系サイズ(号)7混率(%)ファインドッド・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする