プロフィスト21(王子ゴム)
手首長軍手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
45193207
品番
940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
空紡糸2本で編んだ丈夫な軍手。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.5
材質
ポリエステル、レーヨン、綿、その他
色
白
質量(g/ダース)
750~760
ゲージ数
7
入数(双)
12
機能
丈夫
糸本数(本)
2