C-760H 純綿軍手 手首ダブル プロフィスト21(王子ゴム) 45193216

 

C-760H 純綿軍手 手首ダブル プロフィスト21(王子ゴム) 45193216
C-760H 純綿軍手 手首ダブル プロフィスト21(王子ゴム) 45193216

純綿軍手 手首ダブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(12双)注文コード45193216品番C-760H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

純綿軍手で、手首部分を折り返しで編んでいる為、手首の保護になり、又、脱着がしやすくなっています。
従来のカフス付軍手(ヒラ)の代替品として。

ゲージ数7サイズフリー質量(g/ダース)950材質純綿100%生成入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする