サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺系
白系
紺系
黒系
サイズ(号)
17
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45193270
品番
GOBL-1901-K8
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
女性らしいカラーを織り交ぜたリズム感のある柄のオーバーブラウス
なめらかなニット素材なので着心地良く、高い吸汗・速乾性で一日中快適に過ごすことができます
右肩のリボンはスナップボタンで簡単に取り外しが可能
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
17
混率(%)
ファインドッド・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用