プロフィスト21(王子ゴム)
豚甲ナイロン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
22.5
19.5
20.5
21.5
22.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
45193304
品番
160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Aグレードの最高級豚皮使用で、柔らかく、手にフィットするタイプです。
用途
自動車関連、塗装、建設土木、機械、精密機械
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
材質
手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン
入数(双)
1