曜日別特売
PU047 PU047 防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193435

 

PU047 PU047 防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193435
PU047 PU047 防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193435
PU047 PU047 防寒 プロフィスト21(王子ゴム) 45193435

PU047 防寒

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード45193435品番PU047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

寒い冬の警備用に最適!柔らかい、あたたかい、滑りづらい。
厚手の裏ボア付で、とてもあたたかく、保温性抜群!
洗濯可能で、乾きも早い。
表の素材は、ポリウレタンでとても柔らかく、軽くて使いやすさ抜群!
表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)

サイズLL全長(cm)26材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:アクリル起毛ボア入数(双)1機能防寒中指長(cm)9.9手のひらまわり(cm)26.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193426
2023-12-29
用途: 寒い日の立哨
自動車・二輪車・自転車関連業

白色、防寒、防水の商品がなかなか見つからず困ってました。本格雨の日はまだ使っていないので防水性能は評価出来ませんが、防寒機能はしっかり有ります。普段はLサイズを使用しているので、Lサイズを購入しました。丁度良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 45193426
2024-02-01
用途: 熔接作業

今までいろんな防寒革手を試しましたがフリース生地が分厚く毛布の様に暖かく良いと思います、ただ溶接にはあまり向いていない様な気がします縫い合わせた糸が焼けてほどけてしまう。

対象商品 : 45193426
2024-03-13
用途: 冬の交通誘導
サービス業

とても暖かいです。仕事上白色が必要なので助かります。防水機能も追加されるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45193426
2023-01-15
用途: 交通安全立哨
農・林・水産業

ボアにより、暖かい。立体縫製としなやかな素材により、良く手に馴染む。

対象商品 : 45193426
2022-04-11
用途: 警備立哨時の防寒用として
サービス業

似たような商品をいくつか購入しましたが、コストパフォーマンスにおいて最良の商品でした。
やや硬めの作りですが、手入れ最初から暖かさを感じられ湿気がこもることもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 45193426
2021-01-05
用途: 警備業務
運輸・通信業

白色の防寒手袋をずっと探していたので、直ぐに購入しました。想像通りの品質で満足でしたが、
これも想像通り少し大きめで、特に指の部分が長くて、先が余ってしまいます。といってMだと多分キツキツだと思うので、そこだけちょっと悔しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 45193435
2020-04-14
用途: 冬の警備業
サービス業

色々な防寒手袋を使ってみたが、これが一番暖かいです。柔らかいので指先の感覚も失うこと無くしようできます。防水機能が加われば最高です。

4が参考にしています
2020-01-04
用途: 冬季の警備
サービス業

2度目の購入。表面は素材の特性か見た目以上にグリップ感があり、多少の雨でも問題なく使えます。洗濯できるのは良いポイントかも。私は白さを保つ為に必ず漂白剤の浸け置きをしてます。とはいえ完全な防水ではないので過度な期待は禁物です。装飾の無い白の防寒グローブは何気に店頭で探しても中々見つからないので嬉しい事です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする