曜日別特売
GOBL-1903-B5 【共布リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193437

GOBL-1903-B5 【共布リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193437
GOBL-1903-B5 【共布リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45193437

【共布リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45193437品番GOBL-1903-B5
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

手頃な価格ながら、着るだけできちんと決まる上質感が人気のシリーズのオーバーブラウス
アシンメトリーの衿とリボンがアクセントリボンは取り外しが可能です
オーソドックスなスターチェック柄は誰にも着こなしやすく、コーディネートしやすいのが魅力です

用途接客・オフィス事務向け黒系サイズ(号)15混率(%)ミニスターチェック(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする