サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
紺
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45193918
品番
GOBL-2001-B2
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然素材風に仕上げた生地のオーバーブラウス
衿ぐりから前身頃、ポケット口、後ろウエストの涼し気なストライプ柄のパイピングがアクセントです
同素材のAラインスカートとセットアップでの着用がおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
7
混率(%)
ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)
性別
女性用