曜日別特売
GOBL-2004-B2 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194094

GOBL-2004-B2 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194094
GOBL-2004-B2 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194094
GOBL-2004-B2 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194094

[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー系
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード45194094品番GOBL-2004-B2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

涼しげな色合いとさりげないボーダー柄が夏らしく爽やかなオーバーブラウス
高通気度で風通しがよくシャリ感のある素材で涼しい着心地が続きます
着丈長めながら裾の配色の視覚効果で上半身をコンパクトに見せます

用途
接客・オフィス事務向け
グレー系サイズ(号)11混率(%)ミックス・サマーニット(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする