曜日別特売
GOBL-2005-K5 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194268

GOBL-2005-K5 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194268
GOBL-2005-K5 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194268
GOBL-2005-K5 【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194268

【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード45194268品番GOBL-2005-K5
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リサイクルポリエステル繊維「エコルナ(TM)」と樹の繊維「ソアロン(R)」を使用したオーバーブラウス
メッシュ素材ながらも透けにくく見た目にも涼やかです
地球にやさしい、サステナブルな素材です

用途
接客・オフィス事務向け
ブルー系サイズ(号)13混率(%)マリン・チェック(ポリエステル96%・トリアセテート4%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする