GOBL-2008-H5 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194356

GOBL-2008-H5 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194356
GOBL-2008-H5 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194356
GOBL-2008-H5 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45194356

[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライムグリーン系
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45194356品番GOBL-2008-H5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上品なチェック柄のオーバーブラウス
洗い替えに揃えやすいお手頃価格
脇下には臭いを抑えるデオファクター(R)の消臭テープを付けているので、汗をかいた時も安心です

用途接客・オフィス事務向けライムグリーン系サイズ(号)15混率(%)クレール・チェック(ポリエステル96%・レーヨン4%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする