サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ラベンダー系
ライムグリーン系
ラベンダー系
紺系
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45194417
品番
GOBL-2008-J5
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上品なチェック柄のオーバーブラウス
洗い替えに揃えやすいお手頃価格
脇下には臭いを抑えるデオファクター(R)の消臭テープを付けているので、汗をかいた時も安心です
用途
接客・オフィス事務向け
色
ラベンダー系
サイズ(号)
9
混率(%)
クレール・チェック(ポリエステル96%・レーヨン4%)
性別
女性用