サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
青系
青系
黒系
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45194995
品番
GOBL-2306-K2
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブルーの濃淡の陰影やブラックの艶やかさがエレガントなオーバーブラウス
高通気度で風通しがよく涼しい着心地が続きます
リボンはスナップボタン式で取り外しが可能中心にも左右サイドにも留めることができます
用途
接客・オフィス事務向け
色
青系
サイズ(号)
9
混率(%)
エレガンスボーダーニット(ポリエステル100%)
性別
女性用