サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45195178
品番
GVEL-1501-B5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ミックス感ある明るい杢調で麻のような質感をプリントで表現した清涼感と上質感ある素材
背裏なしだから暑い夏も快適に過ごせます
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
混率(%)
麻調ウィンドーペン (ポリエステル100%)
性別
女性用