曜日別特売
GVEL-1803-B1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195300

GVEL-1803-B1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195300
GVEL-1803-B1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195300

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー系
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード45195300品番GVEL-1803-B1
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シルバーラメ入りサマーツイードのベスト
衿ぐり、ポケット口に濃色の生地を配し、全体を引き締めています

用途
接客・オフィス事務向け
グレー系サイズ(号)5混率(%)(柄)パウダリーツイード (ポリエステル99%・再生繊維(テンセル)1%) (別布) ポリエステル100%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする