サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
黒系
紺系
黒系
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45195485
品番
GVEL-1902-B8
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
女性らしいカラーを織り交ぜたリズム感のある柄のオーバーブラウス
なめらかなニット素材なので着心地良く、高い吸汗・速乾性で一日中快適に過ごすことができます
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
11
混率(%)
ファインドッド・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用