曜日別特売
GVEL-1910-G1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195869

GVEL-1910-G1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195869
GVEL-1910-G1 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45195869

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー系
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45195869品番GVEL-1910-G1
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

華やかで上品なベスト。
ラメ糸の入ったキャンディカラーで配色したボーダー柄の素材を使っています。
ピンク系はグレーベース、イエロー系はネイビーベースになっています。
脇に消臭・制菌加工のデオファクターテープを施しているので快適に過ごせます。
両腰にスマートフォンが入るポケット、左腰には小分けポケット付きです。

用途
接客・オフィス事務向け
イエロー系サイズ(号)7混率(%)キャンディー・ボーダー(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする