サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
紺
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45195975
品番
GVEL-2002-B2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然素材風に仕上げた生地のベスト
ポケット口のパイピングと裏地の配色のストライプが夏らしいアクセント
同素材のAラインスカートとセットアップでの着用がおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
13
混率(%)
ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)
性別
女性用