GVEL-2002-K3 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196070

GVEL-2002-K3 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196070
GVEL-2002-K3 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196070

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45196070品番GVEL-2002-K3
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天然素材風に仕上げた生地のベスト
ポケット口のパイピングと裏地の配色のストライプが夏らしいアクセント
同素材のAラインスカートとセットアップでの着用がおすすめです

用途接客・オフィス事務向けサイズ(号)15混率(%)ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする