GVEL-2006-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196097

GVEL-2006-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196097
GVEL-2006-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196097
GVEL-2006-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196097

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード45196097品番GVEL-2006-K5
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リサイクルポリエステル繊維「エコルナ(TM)」と樹の繊維「ソアロン(R)」を使用したベスト
メッシュ素材ながらも透けにくく見た目にも涼やかです
地球にやさしい、サステナブルな素材です

用途接客・オフィス事務向けブルー系サイズ(号)5混率(%)マリン・チェック(ポリエステル96%・トリアセテート4%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする