GVEL-2202-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196246

GVEL-2202-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196246
GVEL-2202-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196246
GVEL-2202-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196246

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
内容量1枚注文コード45196246品番GVEL-2202-K5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

繊細な印象のかすれ調チェック柄ベスト
ふんわりとした張り感があり体のラインを拾いにくく着る人を選びません
配色と同素材のリサイクル・ニットシリーズとのボトムスとの組み合わせがおすすめです

用途接客・オフィス事務向け白×紺サイズ(号)19混率(%)ハーモニーチェック(ポリエステル100%) ポケット部分 リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする