サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー系
グレー系
ブルー系
サイズ(号)
9
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45196359
品番
GVEL-2208-B2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
涼しげな色合いとさりげないボーダー柄が夏らしく爽やかなベスト
高通気度で風通しがよくシャリ感のある素材で涼しい着心地が続きます
着丈長めながら裾の配色の視覚効果で上半身をコンパクトに見せます
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
9
混率(%)
ミックス・サマーニット(ポリエステル100%)
性別
女性用