曜日別特売
GVEL-2302-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196535

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
内容量1枚注文コード45196535品番GVEL-2302-K5
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

涼しげなチェックを重ねて奥行きのある柄を施した華やかな印象のニット素材のベスト
再生ポリエステルを使用したエコ素材で地球にも優しいアイテム
同素材のリサイクル・ニットシリーズとの無地ボトムスとの組み合わせがおすすめです

用途
接客・オフィス事務向け
紺系サイズ(号)13混率(%)エコチェック・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする