サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
青系
青系
黒系
サイズ(号)
15
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45196709
品番
GVEL-2307-K2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ブルーの濃淡の陰影やブラックの艶やかさがエレガントなオーバーブラウス
高通気度で風通しがよく涼しい着心地が続きます
用途
接客・オフィス事務向け
色
青系
サイズ(号)
15
混率(%)
エレガンスボーダーニット(ポリエステル100%)
性別
女性用