曜日別特売
SK-317-B9 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196770

SK-317-B9 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196770
SK-317-B9 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196770

[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード45196770品番SK-317-B9
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材のタイトスカート
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
ベーシックなタイトスカートです

用途
接客・オフィス事務向け
ブラックサイズ(号)11混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)ウエスト(cm)67ヒップ(cm)97丈(cm)55.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする