曜日別特売
SK-318-B9 [後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196919

SK-318-B9 [後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196919
SK-318-B9 [後ろマーメイド]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45196919

[後ろマーメイド]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)21
ウエスト(cm)85
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード45196919品番SK-318-B9
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材の後ろマーメイドスカート
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
前はAライン、後ろはマーメイドシルエットで脚捌きの良いスカートです

用途接客・オフィス事務向けブラックサイズ(号)21混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)ウエスト(cm)85ヒップ(cm)117丈(cm)56.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする