サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ソフトプリーツ]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
13
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45197068
品番
GSKL-1611-K3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
上質感のあるネイビーのソフトプリーツスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
プリーツの奥に目立たないようにポケットを配置して見た目もスッキリ
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
サイズ(号)
13
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用