曜日別特売
GSKL-1611-K3 [ソフトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197086

GSKL-1611-K3 [ソフトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197086
GSKL-1611-K3 [ソフトプリーツ]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197086

[ソフトプリーツ]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)17
内容量1枚注文コード45197086品番GSKL-1611-K3
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上質感のあるネイビーのソフトプリーツスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
プリーツの奥に目立たないようにポケットを配置して見た目もスッキリ

用途接客・オフィス事務向けネイビーサイズ(号)17混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする