曜日別特売
GSKL-1805-B9 マーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197208

GSKL-1805-B9 マーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197208
GSKL-1805-B9 マーメイドスカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197208

マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)23
ウエスト(cm)91
内容量1枚注文コード45197208品番GSKL-1805-B9
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タテ伸びすることでシワになりにくい、ニット素材のスカート。
スポーツ素材ドライアイス(R)を使用しているので身体の熱を効果的に逃がし、快適でクールな着用感です。
さらに軽量なのにソフト感があるので、きれいなシルエットを表現できます。
ウエストは3cm伸びる仕様で立ち座りがラクチンな上、裏地に冷却効果のあるメッシュを使用しムレを軽減します。
両サイドにポケット付き、紺と黒の2色展開、家庭洗濯可能の商品です。

用途接客・オフィス事務向けブラックサイズ(号)23混率(%)ドライアイス(R)・ニット (ポリエステル100%ウエスト(cm)91ヒップ(cm)120.5丈(cm)55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする