曜日別特売
GSKL-2003-B2 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197716

GSKL-2003-B2 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197716
GSKL-2003-B2 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197716
GSKL-2003-B2 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197716

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード45197716品番GSKL-2003-B2
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

天然素材風に仕上げた生地のAラインスカート
同素材のトップスとセットアップでの着用がおすすめです

用途
接客・オフィス事務向け
グレーサイズ(号)5混率(%)ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする