サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
紺
グレー
紺
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45197804
品番
GSKL-2003-K3
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
天然素材風に仕上げた生地のAラインスカート
同素材のトップスとセットアップでの着用がおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
5
混率(%)
ナチュラル・シャンブレー(ポリエステル100%)
性別
女性用