曜日別特売
GSKL-2205-B9 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197926

GSKL-2205-B9 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197926
GSKL-2205-B9 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197926
GSKL-2205-B9 Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45197926

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ウエスト(cm)67
内容量1枚注文コード45197926品番GSKL-2205-B9
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のAラインスカートです。
上質なハリ感とさらりとした肌触りが魅力のニット素材を使用し、心地よいストレッチ性で快適な着用感を実現します。
ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びるウエストがストレスフリーなフィット感を提供。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間の着用でも快適です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
きれいなシルエットと機能性を兼ね備えた一着で、オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめです。

用途接客・オフィス事務向けサイズ(号)11混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)ウエスト(cm)67ヒップ(cm)100.5丈(cm)58.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする