SMC
I Series(IDG20HM4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
注文コード
45199674
品番
IDG20HM4-03D
参考基準価格(税別)
¥90,420
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
200
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(4) モジュラ結合
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
仕様
(-) なし(標準)
CADデータダウンロード