SMC
I Series(IDG20M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
注文コード
45199753
品番
IDG20M4-02C
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
200
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(4) モジュラ結合
ドレン排出
(C) N.C.オートドレン
仕様
(-) なし(標準)
CADデータダウンロード