曜日別特売
GBSL-1665-D6 ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45201164

ブラウス シャツ レディース 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンク
サイズ(号)15
内容量1枚注文コード45201164品番GBSL-1665-D6
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

伸縮性のあるニット素材で動きやすく、シワになりにくいレディース半袖ブラウスです。
速乾性に優れており家庭での洗濯も簡単、アイロン不要のイージーケア仕様です。
ブライト糸の上品な光沢で、ストライプ柄を表現した女性らしいデザイン。
ソフトでなめらかな肌触りの高機能ポリエステル糸「スプリンジー(R)」を使用。
吸汗速乾・UVカット・透け防止の機能を備え、制服や事務服として快適に着用できます。
選べる3色展開で、職場の雰囲気に合わせたコーディネートが可能です。

用途
接客・オフィス事務向け
ピンクサイズ(号)15混率(%)コードレーン・ニット (ポリエステル100%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする