曜日別特売
#06020 白柄手打 細巾 片手鍬 浅野木工所 45204795

白柄手打 細巾 片手鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45204795品番#06020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土掘りに・狭い範囲の作業に便利な細幅の鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングにピッタリの、片手タイプのミニ鍬
鍛造品です
強度・耐久性・機能に合わせてハンマーで打ち、刃の厚さにメリハリをつけて使いやすさを追求してあります

用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。材質頭/鉄、柄/樫材質量(g)450頭部寸法(mm)50×135柄長さ(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする