浅野木工所
白柄手打 巾広 片手鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45204804
品番
#06015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
土掘りに・片手で使える幅広の鍬
家庭菜園・ベランダガーデニングにピッタリの、片手タイプのミニ鍬
用途
土掘り、土寄せ、土ならし、土起こし、穴掘りに。
材質
頭/鉄、柄/樫材
質量(g)
570
頭部寸法(mm)
75×125
柄長さ(mm)
360