曜日別特売
#10005 刃物鋼 波刃穴明デルタホー 240 浅野木工所 45204987

刃物鋼 波刃穴明デルタホー 240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45204987品番#10005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる
立った状態での除草・草削りに
軽量&泥・水切れが良い、刃の部分に穴があいたタイプのデルタホーです
1辺が波刃になっているので、草にくいつきが良く、土離れもスムーズです
立ったまま除草でき、草削りだけでなく穴掘り・土寄せなどに使用できます
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。材質頭/鉄質量(g)1000頭部寸法(mm)240柄長さ(mm)1200×Φ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする