曜日別特売
#02020 刃物鋼 桑切鎌 90mm 浅野木工所 45205030

刃物鋼 桑切鎌 90mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205030品番#02020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細かい場所の草取りに・植物の間引きに
気軽に使える小さな草取り鎌
狭い場所、細かい場所の除草に適しています
小さいので、植物の間引き作業にも使えます
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草取り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)110頭部寸法(mm)90柄長さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする