曜日別特売
#01040 刃物鋼 ネジリ鎌 105mm 浅野木工所 45205048

刃物鋼 ネジリ鎌 105mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205048品番#01040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

柔らかい草の草削りに便利・草をとらえやすい角度の鎌
草をとらえやすい!柔らかい草の「草削り」に
首の部分がねじってあるので、ストレートの刃に比べ、鎌を手前に引いた時にちょうど良い角度で草をとらえます
地面に生えている柔らかい草を剃るように除草することができます
刃の作り方は、刃物鋼
熱処理をしてあるので硬度が高く、切れ味の良い鎌です

用途柔らかい草の草削り。材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)115頭部寸法(mm)105柄長さ(mm)240×Φ23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする