浅野木工所
鋼付 ステンレス 家庭鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45206028
品番
#13060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
家庭菜園のスタートにおすすめ
家庭菜園のスタートにおすすめの鍬です
土掘り・土寄せ・土ならし・畝づくりに
ステンレスでお手入れラクラク!
用途
耕す、土を盛る、畝を作る。
材質
頭/ステンレス
質量(g)
1150
頭部寸法(mm)
125×310
柄長さ(mm)
1050
柄幅(mm)
25×32(楕円)