- 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成 45207130

交換ホース さらさらブラウン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)20(カット)
内容量1本注文コード45207130品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa

用途
リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)20(カット)構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 植木への水やり
製造業

1年後の状況で良否判断しますが、今のところ滑りが良くて使い勝手は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする