曜日別特売
- ウルトラ捕獲器 コンパル 45208189

- ウルトラ捕獲器 コンパル 45208189
- ウルトラ捕獲器 コンパル 45208189

ウルトラ捕獲器

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個対象全長約70cm位までの小動物注文コード45208189品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません
持運びに便利な取っ手付
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
外トビラ仕様で奥行を有効に使えます
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に

用途害獣対策に。仕様外トビラ材質スチール(ブラック塗装)サイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×72.0×20.0対象全長約70cm位までの小動物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: アライグマの捕獲
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年、トマトが収穫前に食られて市の講習を受け5年の許可を貰いました。
購入後バナナを餌に設置しました。
トマト室は穴は全てふさいだのに侵入、ハクビシンが来ました。
ネコはバナナに見向きもしませんがハクビシンが入りました。
連休に見舞われて自宅に置かざるを得なくて、エサは箸でバナナを挟んで上げれるのですが水は前カバーを開けないとダメなので上げられませんでした。
中でウンチをするので新聞紙を置きました。
水を補給するのに上部に小さい口が付いていると良いと思います。

2025-03-11
用途: アライグマの捕獲
自動車・二輪車・自転車関連業

市の許可を貰ってから使用する予定。
見た感じ園芸センターで見たから
この製品は細くて弱弱しいから少し太くしてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする