曜日別特売
HCL-80 ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属 45209099

ロングマルチ穴あけカッター

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)220
内容量1個注文コード45209099品番HCL-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マルチ穴あけカッターシリーズ
マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き
よく切れる波刃
安全カバー付・サビに強いステンレス製

材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂寸法(mm)700×150×80全長(mm)700直径(Φmm)80質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45209108
2026-03-24
用途: マルチの穴開けに使用
農・林・水産業

農業使用の為、耐久性が求められます。使用した感じは悪くないです。5年ぐらい持つと良いですね。

2025-05-28
用途: 野菜栽培
サービス業

加齢など腰の負担軽減に大満足です。使用後の保管用キャップがもう少ししっかりした物だといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45209117
2024-05-10
用途: ピーマン等マルチ栽培
農・林・水産業

苗穴100個程度使った時点で円形カッター部分との取付が撓んだ状態になり変形したため手で押し直して使用しました。便利ですがもう少し強度がないと使えません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする