曜日別特売
HC-60L ステンレス ロングホールカッター 石黒金属 45209135

ステンレス ロングホールカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)480
内容量1個注文コード45209135品番HC-60L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

立ったまま楽に作業できるサイズ
刃部保護カバー付き
サビにくいステンレス製

用途
マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。
寸法(mm)730×180×60全長(mm)730直径(Φmm)60質量(g)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする