曜日別特売
AL-100 らくらく草刈り鎌 1200mm柄 石黒金属 45209379

らくらく草刈り鎌 1200mm柄

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45209379品番AL-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

らくらく除草シリーズ(1200mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
疲れにくいスポンジグリップ(可動式)
直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利

用途
除草作業に。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)480サイズ(mm)1310×210×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 刈り方にコツが要りますが、値段の割に使えます。
ありまやサービス業

刈払機を出すほどでない場合に、鎌で刈るには面倒な箇所に使おうと思って買いました。 切れ味は普通ですが、柔らかい草は苦手です。 固めの草を根元から刈るには、使えます。 柄がもう少し長いと、柄をもって振り回して刈れそうですが、危ないので、柄をもって引っ張る感じで使っています。 草刈鎌の長いのを使ってみたかったのと、値段が安かったのが購入の動機ですが、割と使えるので、買ってよかったと思います。

2024-10-17
用途: 駐車場の草刈りに

モーターの草刈り機はありますが、手軽にしかも立ったままでできる商品を
探していてこちらを購入しました。
本体も軽く、女性でも使いやすい重さと長さだと思います。
切れ具合は、草のサイズと使い方にもよると思いますが、
いいと思います。
ただ柄の途中と先にについているストッパー?がよく外れるので固ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする